| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005958 Herst.-Nr.: 1017341 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Premium-Set/Auffangset GerüstbauErmöglicht den Aufbau von Gerüstfeldern. Auffanggurt Revolution R2 Scaf. Auffanggöse vorne und hinten (vorne Gurtschlaufen). Fixierte kantengeprüfte Rückenösenverlängerung (80 cm). Manyard® Edge Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer (2 m). Gesamtlänge 2,8 m – Zulassung nur für Gerüstbaumonteure. Kantengeprüft. PVC-Gerätebeutel, rot.Weitere Informationen: | | Größe: | L/XL | Norm: | EN 363 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Absturzsicherung Glasreinigung, Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, miller bandfalldämpfer, bandfalldämpfer, PremiumSet, Gerüstbau, Auffangset für Gerüstbau Gr. L/XL 1017341 PVC-Gerätebeutel rot.Auffangset für Gerüstbau Gr. L/XL 1017341, 1017341, Premium-Set/Auffangset Gerüstbau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,16* | € 394,03* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,98* | € 394,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,80* | € 403,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|