Gate-Treiber, Typ=IRS2153DPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=120 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5...
Technologie: LINEAR IC DEKODER TREIBER Details: 5 BIT BINARY TO 7-SEGMENT DECODER DRIVER Versorgungsspannung: 10 V Eingangsspannung: 10 V Ausgangsspannung: 20 V Ausgangsstrom: 22 mA Gesamtverlustle...
Ausgangsstrombereich = 40mA Eingangsspannung = 2,7 → 5,5 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Anwendung = WLED-Treibersystem Gehäusetyp = MSOP Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannun...
Ausgangsstrombereich = 40mA Eingangsspannung = 2,7 → 5,5 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 1.5W Anwendung = WLED-Treibersystem Gehäusetyp = MSOP Anzahl...
Quellstrom: 2 A Leistungsschalter: GaN HEMT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Invertierend, nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 11 V Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Sinkstrom: 2 A Treiberkonf...
Gate-Treiber, Typ=IR2125SPBF, Abfallzeit=26 ns, Anstiegzeit=43 ns, Ausgangsstrom=1.6 A 3.3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 ...
Quellstrom: 2.6 A Leistungsschalter: MOSFET, IGBT Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Sinkstrom: 2.6 A Tr...
Gate-Treiber, Typ=IR2213SPBF, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausgangsstrom=2 A 2.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 mm...
Quellstrom: 1.5 A Leistungsschalter: GaN HEMT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Invertierend, nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 11 V Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Sinkstrom: 1.5 A Treiber...