Technologie: LOGIK IC QUAD DIFFERENTIAL LINE DRIVER/TREIBER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangsspannung H level: 2 V Eingangsspannung L level: 0,8 V Ausgangsspannung: -7 - 12V Ausgangsstrom...
Technologie: PERIPHERIETREIBER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Technologie: PERIPHERIETREIBER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Ausgangsstrombereich = 350mA Eingangsspannung AC oder DC = dc Ausgangsleistung max. = 1.05W Gehäusetyp = SOT-26 Anzahl der Pins = 6 Ausgangsspannung max. = 20V Ausgangsspannung min. = 3.5V Nennstro...
Gate-Treiber, Typ=IR2110STRPBF, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.6 mm, Län...
Ausgangsstrombereich = 40mA Eingangsspannung = 2,7 → 5,5 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Anwendung = WLED-Treibersystem Gehäusetyp = MSOP Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannun...