Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 1EDN7116GXTMA1 GATE-TREIBER, GAN-HEMT/MOSFET, VSON-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886348
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDN7116GXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 2 A
  • Leistungsschalter: GaN HEMT, MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend, nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 11 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Sinkstrom: 2 A
  • Treiberkonfiguration: High-Side oder Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSON
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 55 ns
  • Eingabeverzögerung: 55 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 1EDN7116GXTMA1, 3886348, 388-6348
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,58*
    Lager 139
    678
    1
    € 14,99*
    ab € 0,438*
    € 1,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.