Ausgangsstrombereich = 165mA Eingangsspannung = 8 → 450 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = 0 bis 0,25 V dc, PWM Ausgangsleistung max. = 630mW Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 ...
Ausgangsstrombereich = 750mA Eingangsspannung = 2,5 → 10 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = SOT-23 Anzahl der Pins = 5 Display-Treiber, Microchip
Ausgangsstrombereich = 15mA Eingangsspannung = 4,75 → 11 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Ausgangsleistung max. = 1W Gehäusetyp = PLCC Anzahl der Pins = 44 Nennstrom = 10mA Verlustleistung = (...
Ausgangsstrombereich = 500mA Eingangsspannung = 2,5 → 10 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Durchgehend, PWM Gehäusetyp = MLF Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannung max. = 34V Nennst...
Quellstrom: 14 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 35 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 14 A Treiberkon...
Ausgangsstrombereich = 20mA Eingangsspannung = 4,75 → 90 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Anwendung = Beschilderung, besondere Beleuchtung Gehäusetyp = TO-92 Anzahl der Pins = 3 Ausgangsspannu...
Eingangsspannung = 8 → 450 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = 0 bis 1,5 V dc, PWM Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 Universal-LED-Treiber, Supertex
Quellstrom: 9 A Leistungsschalter: IGBT, SiC-MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 25 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Sinkstrom: 9 A T...
Ausgangsstrombereich = 165mA Eingangsspannung = 8 → 450 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = 0 bis 1,5 V dc, PWM Ausgangsleistung max. = 650mW Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 U...
Ausgangsstrombereich = 120mA Eingangsspannung = 90 V Gleichstrom Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = TO-220 Anzahl der Pins = 3 Ausgangsspannung max. = 90V Ausgangsspann...
Ausgangsstrombereich = 22mA Eingangsspannung = 5 → 90 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = FET Gehäusetyp = SOT-89 Anzahl der Pins = 4 Ausgangsspannung max. = 90V Ausgangsspannung mi...
Eingangsspannung = 2,5 → 6 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = TSOT-23 Anzahl der Pins = 6 Ausgangsspannung max. = 28.5V Ausgangsspannung min. = -0.5V Serie = MP3202 H...
Ausgangsstrombereich = 20mA Eingangsspannung = 90 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Gehäusetyp = TO-92 Anzahl der Pins = 3 Lineare Konstantstrom-LED-Treiber, Supertex, Microchip