Ausgangsstrombereich = 500mA Eingangsspannung = 5 → 50 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Gehäusetyp = SOP Anzahl der Pins = 18 Display-Treiber, Microchip
Ausgangsstrombereich = 800mA Eingangsspannung = 3 → 5,5 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 Nennstrom = 800mA Serie = MIC4802 Der MIC4802 ist ...
Ausgangsstrombereich = 20mA Eingangsspannung = 120 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 3W Gehäusetyp = SMB Anzahl der Pins = 2 Hersteller-Teilenummern mit N...
Eingangsspannung = 8 → 450 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = 0 bis 1,5 V dc, PWM Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 Universal-LED-Treiber, Supertex
Eingangsspannung = 15 → 450 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = 0 bis 1,5 V dc, PWM Ausgangsleistung max. = 650mW Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 Universal-LED-Treiber, Supertex
Quellstrom: 6 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 18 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6 A Treiberkonf...
Ausgangsstrombereich = 1.6A Eingangsspannung = 3 → 5,5 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 24 Ausgangsspannung max. = 5.5V Ausgangsspannung ...
Ausgangsstrombereich = 600mA Eingangsspannung = 3 → 5,5 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 Nennstrom = 600mA Serie = MIC4801