Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex AEC-Q100 1.25A LED-Treiber IC, PWM Dimmung, 1W, TSOT-25 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex AEC-Q100 1.25A LED-Treiber IC, PWM Dimmung, 1W, TSOT-25 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219947
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1362ET5TA
EAN/GTIN:
     5059043271187
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrombereich = 1.25A
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 1W
Gehäusetyp = TSOT-25
Anzahl der Pins = 5
Ausgangsspannung max. = 65V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 1.25A
Verlustleistung = 1W
Automobilstandard = AEC-Q100

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.25A
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
1W
Gehäusetyp:
TSOT-25
Anzahl der Pins:
5
Ausgangsspannung max.:
65V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
1.25A
Verlustleistung:
1W
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, 1219947, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXLD1362ET5TA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,59*
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,89*
1 Tag
8011
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 7.770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.