Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA4092 DIP-24 THT LINEAR IC DEKODER TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda4092_stm.pdf
tda4092_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3014092
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA4092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
Analoge Treiber ICs
  • Technologie: LINEAR IC DEKODER TREIBER
  • Details: 5 BIT BINARY TO 7-SEGMENT DECODER DRIVER
  • Versorgungsspannung: 10 V
  • Eingangsspannung: 10 V
  • Ausgangsspannung: 20 V
  • Ausgangsstrom: 22 mA
  • Gesamtverlustleistung: 0,8 W
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-24
Technologie:
LINEAR IC DEKODER TREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
17 Stück
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,643*
€ 3,14517
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,719*
€ 2,04561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 345 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.