Ausgangsstrombereich = 750mA Eingangsspannung = 2,5 → 10 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = SOT-23 Anzahl der Pins = 5 Display-Treiber, Microchip
Quellstrom: 5 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: EiceDRIVER Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: - Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 5 A Treiberkonfiguration...
Ausgangsstrombereich = 65mA Eingangsspannung = 40 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 750mW Gehäusetyp = SC74 Anzahl der Pins = 6 Ausgangsspannung max. =...
Ausgangsstrombereich = 200mA Eingangsspannung = 40 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = SC74 Anzahl der Pins = 6 Ausgangsspannung max. = 38V Nennstrom = 10 → 150mA A...
MOSFET Gate-Treiber, Typ=MIC4428YM, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=18 ns, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.5 mm...
MOSFET Gate-Treiber, Typ=MIC4427YM-TR, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=18 ns, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.5...
MOSFET Gate-Treiber, Typ=MIC4424YN, Abfallzeit=25 ns, Anstiegzeit=23 ns, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.4 mm, Höhe=3.4 mm, ...