Quellstrom: 2 A Leistungsschalter: GaN HEMT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Invertierend, nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 11 V Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Sinkstrom: 2 A Treiberkonf...
Quellstrom: 1 A Leistungsschalter: GaN HEMT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Logik Versorgungsspannung, max.: 11 V Anzahl der Pins: 7 Pin(s) Sinkstrom: 1 A Treiberkonfiguration: High-Side und Low...
Ausgangsstrombereich = 10mA Eingangsspannung = 50 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 460mW Gehäusetyp = SOD-123 Anzahl der Pins = 2 Hersteller-Teilenummern...
Quellstrom: 1.5 A Leistungsschalter: GaN HEMT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Invertierend, nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 11 V Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Sinkstrom: 1.5 A Treiber...
Quellstrom: 1 A Leistungsschalter: GaN HEMT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Invertierend, nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 11 V Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Sinkstrom: 1 A Treiberkonf...
Ausgangsstrombereich = 60mA Eingangsspannung = 18 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 330mW Gehäusetyp = SOT-143 Anzahl der Pins = 4 Ausgangsspannung max...