Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate-Treiber, 12 ... 18V, 1.6 A / 3.3 A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283995
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2125SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Gate-Treiber, Typ=IR2125SPBF, Abfallzeit=26 ns, Anstiegzeit=43 ns, Ausgangsstrom=1.6 A 3.3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 mm, Länge=10.5 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Bauform=SOIC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Typ=High-Side, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, Gate-Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,46*
1 Tag
3365
1
€ 14,99*
ab € 1,75*
€ 4,59*
Lager 115
45
25
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,11*
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 5,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 127,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.