Quellstrom: 2.4 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 2.4 A Treiberk...
MOSFET-Treiber-IC, Typ=MIC4452YM, Abfallzeit=25 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausgangsstrom=12 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.99 mm, Höhe=1.63 mm,...
Ausgangsstrombereich = 15mA Eingangsspannung = 4,75 → 11 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Ausgangsleistung max. = 1W Gehäusetyp = PLCC Anzahl der Pins = 44 Nennstrom = 10mA Verlustleistung = (...
Quellstrom: 5 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 9.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 2.4 A Treiberko...
Treiber-IC, Typ=UAA2016PG, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6.6 mm, Höhe=3.44 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=10.16 mm...
Ausgangsstrombereich = 250mA Eingangsspannung = 16 → 25 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Gehäusetyp = SC74 Anzahl der Pins = 6 Nennstrom = 10 → 250mA Automobilstandard = AEC-Q101 LED-Treiber, ...
Ausgangsstrombereich = 65mA Eingangsspannung = 40 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = SC74 Anzahl der Pins = 6 Ausgangsspannung max. = 38V Nennstrom = 20 → 65mA Aut...
Quellstrom: 1.75 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 13.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 1.75 A Trei...
Ausgangsstrombereich = 15mA Eingangsspannung = 4,75 → 11 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Ausgangsleistung max. = 1W Gehäusetyp = PLCC Anzahl der Pins = 44 Nennstrom = 10mA Verlustleistung = (...
Quellstrom: 1.1 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 6 Pin(s) Sinkstrom: 1.1 A Treiberk...
Treiber-IC, Typ=IC-DX DFN6-2X2, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Höhe=0.9 mm, Länge=2 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999,...
Ausgangsstrombereich = 165mA Eingangsspannung = 8 → 450 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 1W Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 16 Universal-LED-Treib...