Ausgangsstrombereich = 2mA Eingangsspannung = 550 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannung max. = 8.4V dc Ausgangsspannung min....
Treiber-IC, Typ=IC-JX MQFP52, Ausgangsstrom=150 mA, Ausgänge=4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=2.1 mm, Länge=10 mm, Pins=52, Reflow Löttemperatu...
Quellstrom: 350 mA Leistungsschalter: IGBT, SiC-MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V Anzahl der Pins: 24 Pin(s) Sinkstrom: -650 mA Treiberkonfigurati...
Ausgangsstrombereich = 22mA Eingangsspannung = 5 → 90 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = FET Ausgangsleistung max. = 600mW Gehäusetyp = TO-92 Anzahl der Pins = 3 Ausgangsspannung m...
Ausgangsstrombereich = 165mA Eingangsspannung = 8 → 450 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 1W Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 16 Universal-LED-Treib...
Ausgangsstrombereich = 15mA Eingangsspannung = 4,75 → 11 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Ausgangsleistung max. = 1W Gehäusetyp = PLCC Anzahl der Pins = 44 Nennstrom = 10mA Verlustleistung = (...
Quellstrom: 200 mA Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 2 - 1 Jahr Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 350 mA Trei...
Ausgangsstrombereich = 500mA Eingangsspannung = 2,5 → 10 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Durchgehend, PWM Gehäusetyp = MLF Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannung max. = 34V Nennst...
Quellstrom: 250 mA Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 2 - 1 Jahr Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 500 mA Treiberkon...
Ausgangsstrombereich = 500mA Eingangsspannung = 2,5 → 10 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Durchgehend, PWM Gehäusetyp = MLF Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannung max. = 34V Nennst...
Ausgangsstrombereich = 165mA Eingangsspannung = 8 → 450 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = 0 bis 1,5 V dc, PWM Ausgangsleistung max. = 650mW Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 U...
Ausgangsstrombereich = 165mA Eingangsspannung = 8 → 450 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = 0 bis 0,25 V dc, PWM Ausgangsleistung max. = 630mW Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 ...