Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 40mA LED-Treiber IC 2,7 → 5,5 V dc, PWM Dimmung, 1.5W, MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221497
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2841SR
EAN/GTIN:
     5059043131542
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsstrombereich = 40mA
Eingangsspannung = 2,7 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 1.5W
Anwendung = WLED-Treibersystem
Gehäusetyp = MSOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = 6.11V
Verlustleistung = 1.5W

LED-Treiber für Flachbildschirme / Hintergrundbeleuchtung, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
40mA
Eingangsspannung:
2,7 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
1.5W
Anwendung:
WLED-Treibersystem
Gehäusetyp:
MSOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
6.11V
Verlustleistung:
1.5W
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, 1221497, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2841SR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.