Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID 1...
An diesen Adapter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260 und 2242 Format angeschlossen werden. Die Daten werden über den 7 Pin SATA Anschluss übertragen, die Stromzufuhr erfolgt über den DDR3 A...
renkforce USB 2.0 zu IDE+SATA Konverter Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss Bietet USB 2.0 Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s Zur Datensicherung oder ...
Mit dem SlimSATA CD-ROM / DVD-zu-SATA-Adapter können Sie ein optisches SlimSATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Anschluss anschließen. - Unterstützt alle Slim-SATA-Laptops (CD-Rom, CD-RW, CD-Combo,...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Werden beide Slots belegt, kann nur die...
Dieser SATA 22 Pin Adapter von Delock kann den Stecker des SATA Gerätes, wie z. B. Festplatten etc. um 90° nach unten abwinkeln. Somit kann ein SATA 22 Pin Kabel problemlos angeschlossen werden, fa...
Schließen Sie ein 2,5"- oder 3,5"-SATA-SSD/HDD-Laufwerk mit diesem USB 3.1 Adapterkabel an Ihren USB-C-fähigen Computer an Dieses USB-C-zu-SATA-Adapterkabel gewährt Ihnen schnellen und einfachen Zu...
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock können Sie Ihren SATA 22 Pin Festplattenanschluss in einen Power Over eSATA Port umwandeln. Somit können Sie die Festplatte extern, mit Hilfe eines Po...
Renkforce USB 3.0 zu IDE+SATA Konverter Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss Bis zu 5 GB/s Datenübertragungsrate dank USB 3.0 Zur Datensicherung oder zum Tes...
FANTEC USB 3.0 SATA 6G Adapter DOCK SSD HDD black Schwarz Artikeldetails: Typ: Zubehör Festplatten Farbe: Schwarz FANTEC USB 3.0 SATA 6G Adapter DOCK SSD HDD black Schwarz Technische Details: Allge...
Dieser Konverter von Delock kann via USB-C Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine 2.5″ SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betre...
An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2230, 2242 und 2260 Format anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die SATA 22...