Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte Mit diesem kompakten M.2-SATA-SSD-Gehäuse ergänzen Sie einen beliebigen Laptop oder Compu...
Mehr Leistung für anspruchsvolle Anwendungen Synology M2D20 ist eine M.2 NVMe SSD-Adapterkarte zur Steigerung der Zugriffsleistung Ihres NAS. Von der Multi-Queue-Fähigkeit der NVMe SSDs profitieren...
Der Delock Konverter ermöglicht den Anschluss von 2.5″ oder 3.5″ IDE und SATA Laufwerken an den USB Port Ihres PCs. Somit können Sie Ihr Laufwerk, ohne externes Gehäuse, direkt an einen USB Port an...
SATA zu USB Adapterkabel | SATA III 6Gbit/s | 2,5" oder 3,5" SSD oder HDD | Mobil Dieses SATA-zu-USB-Kabel ist ein Adapter für externe Laufwerke, der Ihnen über den USB-A-Anschluss an einem USB-3.1...
Das SATA Slotblech von Delock, zum Einbau in ein Standard PCI Slot, ermöglicht Ihnen zwei interne SATA Ports nach außen zu führen, um externe eSATA Geräte anzuschließen.
Beschreibung: - SATA Festplatten Adapter - SATA 17+5 Pin Stecker auf USB 2.0 Typ A Stecker Details: - SATA I und SATA II kompatibel - Stromversorgung über den zweiten USB Stecker - Länge: 0,4 m
Der PC0085 Adapter ist eine kostengünstige Lösung, um eine SATA in ein M.2 SATA SSD-Speichergerät zu konvertieren und die gesamte Speicherkapazität Ihres PCs oder Servers zu erweitern. Sobald Sie s...
Dieser Konverter von Delock kann via USB-C Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine 2.5″ SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betre...
SIMATIC IPC, SV-Adapterkabel, SV-Stecker auf Motherboard nach SV-SATA Buchse 15-polig, (+5V DC,+12VDC, 1A), Länge 300mm, 3 Stück für IPC627C/D, IPC677C/D Zubehör für SIMATIC IPC