Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um sechs interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
USB-Konverter für den Betrieb von SATA Laufwerken - ohne Einbau Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werd...
Verwandeln Sie praktisch jede 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte in ein 3,5-Zoll-Laufwerk Der 2,5-Zoll-SATA/SAS-auf-3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Konverter 25SATSAS35 konvertiert eine 2,5-Zoll-SATA- od...
Diesen Adapter können Sie an jeden Stromanschluss eines IDE Laufwerks anschließen, um diesen in einen SATA Stromanschluss umzuwandeln. Somit können den SATA Stromanschluss des Netzteils nutzen, um ...
Super-Speed-Datenübertragung Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s LED-Funktionsanzeige LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus Abnehmbares USB-Kabel Abnehmbares USB-Kab...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um acht interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei interne USB 3.1 Key A 20 Pin Buchsen. An die Karte können verschiedene Kabel angeschlossen werden, um entweder einen USB Type-C oder zwei U...
Beschreibung Mit diesem Y- Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung von einem SATA Laufwerk umwandeln. Durch die zusätzliche IDE St...
PP07 ist ein individuell ummanteltes Verlängerungsnetzkabelset, das bei Systemen mit großem Gehäuse und Motherboards praktisch ist und zudem die Kabelverwaltung verbessert. Dies ist eine großartige...
Dieses Modul erlaubt den Anschluss beliebiger Standard SATA Geräte (z.b. 2.5" HDD/SSD) an den m-SATA Mini-PCIe Anschluss. Der Adapter benötigt keinerlei Treiber. Der Adapter eignet sich z.b. für di...
Kurzbeschreibung Dieser Delock Konverter in Form einer 2.5 HDD ermöglicht den Anschluss eines mSATA Moduls (full size) über die SATA 22 Pin Schnittstelle. Mit Hilfe des beiliegenden Metallrahmens, ...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Diesen Card Reader von Delock können Sie zum Einsatz Ihrer CFast Speicherkarte verwenden. Sie können diesen intern in Ihren PC einbauen und an einen vorhandenen SATA Port anschließen. Die optionale...