Super schnelle Datenverbindung über USB 3.0 - 10 mal schneller als USB 2.0 Abwärtskompatibel zu USB 2.0 Unterstützt 2,5 Zoll Festplatten in jeglicher Größe
Mit diesem Gender Changer von Delock können Sie einen SATA Stecker in eine Buchse umwandeln. - SATA Buchse - SATA Buchse - Serial ATA v2.0 Spezifikation - Datentransferrate bis zu 3 Gbps - Hot Swap.
Dieser 4-Port-SATA-PCIe-Adapter nutzt den hochleistungsfähigen Chip (Marvell 88se9215) zur Erweiterung um 4 SATA-Ports. Jeder Serial-ATA-Anschluss unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 6 Gb...
STARTECH.COM Slimline SATA auf SATA Adapter mit Strom Buchse/Stecker 15cm StarTech.com Slimline SATA auf SATA Adapter mit Strom Buchse/Stecker 15cm - SATA-Adapter - Serial ATA 150/300/600 - Slimlin...
USB 2.0 Konverter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x IDE-Buchse 40pol., IDE-Buchse 44pol., SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.] Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss Bietet U...
SATA Anschlusskabel Keine zusätzliches Stromkabel notwendig Dieses interne Daten- und Stromkabel eignet sich beispielsweise für den Einsatz in HTPCs (Home Theater PC) und verbindet den SATA-Slot de...
Schließen Sie ein Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an. Das Slimline SATA-auf-SATA-Kabel mit LP4-Stromversorgung (50 cm) SLSATAF20 verfügt über eine SATA-Datenbuc...
STARTECH.COM USB 3.0 auf 6,4cm 2,5Zoll SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.0 zu SATA SSD/HDD Konverter / Adapterkabel StarTech.com USB 3.0 auf 2,5" (6,4cm) SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB...