Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung einen speziellen SATA Stromstecker. Fehlen am Netzteil SATA-Anschlüsse, so können diese mit diesem Adapter günstig nachgerüstet werden. Op...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An die Karte können bis zu vier M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Bei der Verwendung von ...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 und einen SFF-8639 Anschluss. An diesen Ports kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angesch...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um fünf interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
SATA Adapter Buchse/Buchse, InLine®, zum Verlängern 2x SATA 7pin (L-Form) SATA Buchse auf Buchse zum Verlängern von SATA Kabeln SATA 3 (6Gb/s) wird unterstützt
An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format anschließen. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Der PC0086 Adapter ist eine kostengünstige Lösung, um zwei SATA Schnittstellen in zwei M.2 SATA SSD-Anschlüsse zu konvertieren und die gesamte Speicherkapazität Ihres PCs oder Servers zu erweitern....
USB 3.0 auf S-ATA Adapter von LogiLink zum Anschluss von S-ATA Festplatten, CD-Laufwerke etc. an den USB 3.0 Port. Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. E...
Stecker A = USB C Anschluss A Gender = Stecker Stecker B = SATA III Anschluss B Gender = Stecker USB-Standard = USB 3.1 Adapter USB Typ C auf SATA. Ein Schnittstellenadapter zur Umwandlung eines US...
Dieser Adapter von Delock wandelt die M.2 Schnittstelle in eine SATA 7 Pin Schnittstelle um. Somit kann z. B. eine SATA SSDs an die M.2 Schnittstelle angeschlossen werden.
Verwandeln Sie einen Standard-SATA-Mainboard-Anschluss in einen externen eSATA-Port Der 18-Zoll 1-Port-SATA-auf-eSATA-Plattenadapter ESATAPLT18IN bietet zusätzlichen externen Datensupport über eine...
Versorgen Sie ein LP4-Molex-Gerät über einen SATA-Stromanschluss am Computernetzteil mit Strom Mit dem SATA-auf-LP4-Stromkabeladapter können Sie 4-polige Molex-Geräte (z. B. Festplatte, DVD-ROM-Lau...
6Gbps SAS-auf-SATA Laufwerkadapter für QNAP NAS 6Gbps SAS-auf-SATA Laufwerkadapter (Entwickelt für Enterprise ZFS NAS).br> Der QDA-SA Adapter wurde für QNAP Enterprise ZFS NAS entwickelt und ermögl...