| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-10684144 Herst.-Nr.: 61873 EAN/GTIN: 4043619618736 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock können Sie Ihren SATA 22 Pin Festplattenanschluss in einen Power Over eSATA Port umwandeln. Somit können Sie die Festplatte extern, mit Hilfe eines Power Over eSATA Kabels, an Ihren PC oder Notebook, mit eSATApd Schnittstelle, anschließen und benötigen kein zusätzliches Netzteil. Hierzu bietet sich das optionale Anschlusskabel Art. 82767 an. Technische Daten - Anschlüsse: SATA 22 Pin Buchse > eSATApd Buchse - Für 2.5 oder 3.5 SATA HDD geeignet - Spannung: 5 V / 12 V Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatible Produkte | 2.5 / 3.5 SATA HDD | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | SATA Female | | Anschluss 2 | eSATA Female | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |