Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90406 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90406 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90406 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90406 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90406 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90406 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90406 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75669942
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90406
EAN/GTIN:
     4043619904068
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID 1 Das Besondere an dieser PCIe Karte ist, dass eine SSD / HDD, welche bereits Daten enthält, nicht formatiert werden muss, um in einen RAID 1 Verbund mit einer zweiten SSD / HDD versetzt zu werden. Es werden die Daten der bestehenden SSD / HDD auf eine neue gespiegelt.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
RAID Level
1
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.