Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62510 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IDE/ATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62510 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IDE/ATA
DeLOCK 62510 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20835634
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62510
EAN/GTIN:
     4043619625109
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Dieser Delock Konverter ermöglicht den Anschluss von SATA Geräten an die IDE Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
IDE/ATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, adapter ide, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61881
€ 16,50*
Zubehör
Delock
61892
€ 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.