Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 3.0 zu IDE+SATA Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209774
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3833988
EAN/GTIN:
     4016138941180
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Renkforce USB 3.0 zu IDE+SATA Konverter

Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss
Bis zu 5 GB/s Datenübertragungsrate dank USB 3.0
Zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken
Inkl. Netzteil für externe Stromversorgung
Auch zum Auslesen von SATA-SSDs geeignet 6,35 cm (2,5") und 8,89 cm (3,5")

USB-Konverter für den Betrieb von SATA, SATA-SSDs oder IDE Laufwerken - ohne Einbau
Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werden. Dies ist sehr mühsam und zeitraubend. Dieser Festplatten-Konverter erlaubt den einfachen und unkomplizierten Anschluss von externen Laufwerken am USB 3.0 Anschluss des PCs oder Notebooks - ohne das Laufwerk erst in ein Gehäuse einbauen zu müssen.
Kein Einbau in das PC-Gehäuse nötig:
Lästiges aufschrauben vom PC-Gehäuse und der zeitraubende Einbau entfällt komplett. Einfach per USB anschließen - fertig.
Backups über den USB-Port erstellen
Der Konverter verwandelt jede IDE-, SATA- oder SATA-SSD-Festplatte in ein externes USB-Laufwerk. Somit ist es ganz einfach Bilder, Musik oder Dokumente von alten Festplatten zu retten und Backups zu erstellen. Grundsätzlich ist dieser Konverter auch zum Testen oder Betreiben sämtlicher Festplatten- und Brennertypen an einem USB 3.0 Anschluss geeignet.
USB 3.0 SuperSpeed
Dank USB 3.0 können ausgebaute SATA/IDE-Festplatten oder Laufwerke mit Übertragungsraten von bis zu 5 GB/s ausgelesen werden und sind daher 10x schneller als USB 2.0. Das erleichtert das Kopieren von großen Datenmengen erheblich. Das Konverterkabel funktioniert auch mit USB 2.0, jedoch mit verminderter Geschwindigkeit.
Gleichzeitiges Auslesen von IDE- und SATA-Festplatten
Es ist zudem möglich, ein SATA-Laufwerk und ein IDE-Laufwerk gleichzeitig am PC zu betreiben - so wird nur ein USB-Port für zwei Festplatten benötigt. Das mühsames Ein- und Ausstecken der Festplatten am Konverter entfällt somit.
Festplatten einschalten nur dann wenn diese gebraucht werden
Der Ein/Aus Schalter am Netzteil spart Strom und schont die Festplatten wenn diese nicht gebraucht werden.

Plug & Play
Kompatibel zur SATA 2.6 Spezifikation
Netzteil mit Ein- und Ausschalter
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1

Anschluss B Anzahl: 1 x
Kabel-Art: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Konverter
Anschluss-Typ: SATA + IDE + USB
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschluss B: IDE-Buchse 40pol. + IDE-Buchse 44pol. + SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.
Kabellänge: 1.20 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
AWG: 28
Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Ausführung: Konverter
Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer
Kabel-Form: rund
Farbe: schwarz
Produkt-Art: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Konverter
Videoübertragung möglich: Nein
Maximale Leistung: 4.5 W 5 V / 0.9 A
Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s
Hersteller-Nr.: RF-3833988
EAN: 4016138941180
Abmessungen (LxBxH): 98 x 66 x 21.5 mm
Festplattenkapazität (max.): 3 TB

Lieferumfang:

Konverter + Stromkabel für IDE-Festplatten/-Laufwerke (0,07 m) + USB 3.0-Anschlusskabel (1,2 m) + Netzteil (12V / 2A) + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, Adapter SATA, SATA Adapter, USB IDE Adapter, USB SATA Adapter, USB-A IDE Adapter, renkforce festplatten adapter, adapter eide, Renkforce, RF-3833988, Festplatte an USB, USB an SATA, USB an IDE, Festplatten an USB betreiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,05*
€ 38,35*
1 Tag
560
Frei Haus
ab € 27,48*
€ 38,36*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 53,59*
€ 71,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538230
ab € 5,87*
Sonstiges
Conrad Electronic
29039C104AR
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.