Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UB-E03: 10/100 BASE-T-ETHERNET-I/F-KARTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson UB-E03: 10/100 BASE-T-ETHERNET-I/F-KARTE
Epson UB-E03: 10/100 BASE-T-ETHERNET-I/F-KARTE
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10956663
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C824541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Netzwerkkarte
Druckserver
Print Server
Printserver
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Silber
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Sonstige Funktionen
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: epson printserver, druckserver
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
Zubehör
Epson
C31C514057LG
ab € 236,12*
Zubehör
Epson
C31C249012
ab € 505,37*
Zubehör
Epson
C31CE94115
ab € 324,82*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 232,61*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 212,60*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 213,77*
Zubehör
Epson
C31C514007A3
ab € 258,37*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 213,11*
Zubehör
Epson
C31C514057A0
ab € 212,33*
Zubehör
Epson
C31C514057BE
ab € 230,97*
Zubehör
Epson
C31C514007LG
ab € 235,53*
Zubehör
Epson
C31C515052
ab € 176,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.