Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Nadeldrucker
>
Artikel
Epson TM-U220B (057): Serial, PS, EDG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-595071
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31C514057
EAN/GTIN:
8715946191072
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
1ST IMPACT PACKAGED PRINTER * PS, NES; Serial; Epson Cool White (ECW); Power Supply
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
4060 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Ursprungsland
China
Bandlebensdauer
3 Millionen Zeichen
Sicherheit
UL, CSA, TÜV (EN60950)
Standardmedienformate
63 / 57 /47 mm
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 248 x 138.5 mm
Puffergröße
4 KB
Elektromagnetische Verträglichkeit
VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS / NZS 3548 class B
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.06/0.085 µm
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Dot-Matrix Drucker
,
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
matrixdrucker epson
,
dot matrix drucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 251,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson AC Cable, UK cable
Epson
2093752
€ 3,85*
Zubehör
Epson DC-21
Epson
C32C834031
€ 21,10*
Zubehör
Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz
Epson
C43S015374
€ 2,31*
Zubehör
Epson PS-180
Epson
C32C825341
€ 43,93*
Zubehör
Epson UB-E03 Druckserver
Epson
C32C881008
€ 62,71*
Zubehör
Epson UB-P02II
Epson
C32C823891
€ 36,84*
Zubehör
Epson UB-S01
Epson
C32C823361
€ 37,22*
Zubehör
Epson UB-S09
Epson
C32C823861
€ 40,05*
Zubehör
Epson UB-U02III
Epson
C32C824121
€ 87,10*
Zubehör
Epson UB-U03II
Epson
C32C824131
€ 91,72*
Zubehör
Epson UB-U04
Epson
C32C823950
€ 56,41*
Zubehör
Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V
Epson
C32C845040
€ 49,40*
Zubehör
Original Epson Nylonband schwarz-rot (C43S015376,ERC-38-BR)
Epson
C43S015376
€ 2,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.