Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW
Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW
Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW
Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW
Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW
Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1522595
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C249012
EAN/GTIN:
     5711045601163
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
311 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Normale Druckgeschwindigkeit
233 Zeichen pro Sekunde
Zeichendichte
20 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
4 Kopien
Merkmale
Puffergröße
4 KB
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
407 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
7420 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
252 x 331 x 200 mm
Energiebedarf
24 VDC + 10%
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 571,84*
€ 680,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 565,83*
€ 673,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,06*
€ 656,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 538,26*
€ 640,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,15*
€ 603,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,34*
Zubehör
Epson
C32C834031
ab € 14,55*
Zubehör
Epson
ERC31B
ab € 1,92*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,69*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 44,92*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,50*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,82*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,83*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,66*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,45*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.