Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Artikel-Nr.:
     CIDE6-595909
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C513057
EAN/GTIN:
     8715946191041
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
1ST IMPACT PACKAGED PRINTER * PS, NES; Serial;Epson Dark Grey (EDG); Power Supply
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
4300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
2700 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Ursprungsland
China
Bandlebensdauer
3 Millionen Zeichen
Sicherheit
UL, CSA, TÜV (EN60950)
Standardmedienformate
63 / 57 /47 mm
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 286 x 157.5 mm
Puffergröße
4 KB
Elektromagnetische Verträglichkeit
VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS / NZS 3548 class B
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.06/0.085 µm
Maximum Druckweite
42 mm
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
31 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,66*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,77*
Zubehör
Epson
2093752
ab € 8,45*
Zubehör
Epson
ERC-38BR
ab € 1,61*
Zubehör
Epson
C32C834031
ab € 14,56*
Zubehör
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C43S015376
ab € 6,15*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,66*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,15*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 26,92*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 27,52*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,60*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 66,24*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 66,97*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 41,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.