Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-T88VI (115): Powered USB, w/o PS, w/o cable, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-T88VI (115): Powered USB, w/o PS, w/o cable, Black
Epson TM-T88VI (115): Powered USB, w/o PS, w/o cable, Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47620997
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE94115
EAN/GTIN:
     8715946651354
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem TM-T88V gelang bei der Entwicklung von POS-Bondruckern ein echter Durchbruch. Die Druckergebnisse sind kostengünstig und umweltfreundlich. Das wird vor allem mit der Papiersparfunktion deutlich, die dazu dient Papier einzusparen und somit Kosten zu reduzieren. Dieser Thermobondrucker ist der erste, der für seine Umweltfreundlichkeit mit einem Energy Star-Zertifikat ausgezeichnet wurde Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit beträgt beeindruckende und effiziente 300 mm pro Sekunde. Der Graustufendruck ermöglicht eine bessere Darstellung von Logos und Grafiken. Der T88V funktioniert gemeinsam mit verschiedenen Plattformen und lässt sich daher ganz einfach in Ihre IT Infrastruktur integrieren. Standardmäßig verfügt er über eine integrierte und zukunftssichere USB-Schnittstelle. Dieser enorm zuverlässige und bedienerfreundliche POS-Drucker erfüllt die Ansprüche der Kunden und verfügt standardmäßig über eine vierjährige Garantie. Epson ist ein weltweit operierendes Unternehmen und trägt zum Umweltschutz für künftige Generationen bei, indem es eine Reihe von ENERGY STAR®-Produkten anbietet. Bei diesen Produkten wurde der Stromverbrauch enorm reduziert. Dadurch sparen Sie Energie und Geld und schützen die Umwelt – ganz ohne Qualitätskompromisse.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
56/42
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1959 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1600 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Sonstige Funktionen
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
70000000
Lebensdauer des Druckkopfes
150 km
Lebensdauer Druckkopf
150.000.000 Impulse
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Austauschbare Schnittstelle
Ja
Lebenszeit
20000000 lines
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
1800 mA
Stromverbrauch (Standby)
100 mA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Montageposition
Horizontal/Vertical
Wandmontage
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor
Sicherheit
TÜV, GOST-R
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,29*
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,35*
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,78*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,95*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,91*
Zubehör
Epson
2128292
ab € 46,28*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,15*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,43*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,84*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,96*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,06*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 66,96*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 55,65*
Zubehör
Epson
C32C823991
ab € 40,12*
Zubehör
Epson
C32C824071
ab € 67,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.