Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Artikel-Nr.:
     CIDE6-595888
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C515052
EAN/GTIN:
     8715946190945
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
3860 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Ursprungsland
China
Mehrfach-Kopie (max.)
1 Kopien
Sicherheit
UL, CSA, TÜV (EN60950)
Standardmedienformate
63 / 57 /47 mm
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 248 x 138.5 mm
Puffergröße
4 KB
Elektromagnetische Verträglichkeit
VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS / NZS 3548 class B
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.06/0.085 µm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,29*
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,34*
Zubehör
Epson
ERC-38BR
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C32C834031
ab € 14,55*
Zubehör
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,69*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 44,92*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,50*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,82*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,83*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,66*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,45*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 55,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.