Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Epson TM-U220B Nadeldrucker Farbe 180 Zeichen pro Sekunde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1697465
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C514007LG
EAN/GTIN:
     8715946193748
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Drucken
Farbe
Ja
Maximale Druckgeschwindigkeit
180 Zeichen pro Sekunde
Merkmale
Puffergröße
4 KB
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
3880 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 248 x 139 mm
Unterstützte Medientypen
Type A
Energiebedarf
24 VDC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Medienstärke
0.05 - 0.14 mm
Standardmedienformate
Type A 76mm x 83mm diameter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,81*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 44,90*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,41*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,83*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,94*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,07*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,07*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 54,57*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.