Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Nadeldrucker
>
Artikel
Epson TM-U220B (007A0): USB, PS, ECW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-4211677
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31C514007A0
EAN/GTIN:
3540260033266
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Effiziente Arbeit durch starke Leistung: der Nadel-Bondrucker EPSON TM-U220
Ein Drucker, drei Papierbreiten – mit diesem praktischen Feature wartet der TM-U220 erstmals in der Familie der EPSON NadelBondrucker auf. Während sein Vorgängermodell, der TM-U210, mit nur einer Papierbreite ausgestattet ist, bietet der TM-U220 bei den Varianten B und D die Möglichkeit, zwischen 58, 70 und 76 Millimeter breiten Papierrollen auszuwählen. Für den Anwender bedeutet das nicht nur mehr Flexibilität, sondern möglicherweise auch bares Geld. Denn große Handelsunternehmen mit vielen Kassenplätzen können mit schmaleren Bonrollen deutlich Kosten sparen
Einen Zahn zugelegt
Schnelligkeit zählt – und deshalb hat EPSON sowohl die Geschwindigkeit als auch die Leistung des Druckers weiter verbessert. Bei einer Papierbreite von 76 Millimeter und 40 Zeichen je Zeile druckt der TM-U220 in einer Geschwindigkeit von 4,7 Zeilen pro Sekunde. Bei 30 Zeichen je Zeile sind es sogar bis zu 6,0 Zeilen pro Sekunde.
Das aufwendige und zeitraubende Papierwechseln lässt sich künftig vermeiden. Durch das neue einfache Drop-in Papierladen ist die Bonrolle in Sekundenschnelle ausgewechselt. Der Papierschneider
bietet zwei Optionen. Je nach Bedarf kann der Anwender zwischen dem „full cut“ und dem „one-point-left cut“ wählen. Während der „full cut“ den ganzen Bon sauber abtrennt, schneidet der „onepoint-left cut“ den Bon nicht ganz ab – an einer Ecke bleibt er immer noch an der Rolle hängen. Dieses Feature bietet vor allem in solchen Handelsbereichen Vorteile, wo der Kunde den Bon meist gar nicht mitnehmen möchte.
Ebenso wie der TM-U210 verfügt der Neue optional über ein zweifarbiges Farbband, das den 2-Farbdruck in rot und schwarz ermöglicht. Logos oder besondere Angebote können so effektiv hervorgehoben werden. Und nicht zuletzt bietet der TM-U220 zwei Datenspeicher: den Benutzerspeicher mit 8 KB und den Logospeicher mit 128 KB für den schnelleren Druck von Logos und Grafiken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucktechnologie
Teilenkapazität
40/42, 33/35
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
3990 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Ursprungsland
China
Bandlebensdauer
3 Millionen Zeichen
Sicherheit
UL, CSA, TÜV
Zertifizierung
WEEE, RoHS, VCCI, FCC, CE, AS/NZS 3548
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
USB 1.1
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit
4.7 lps
Zeichengröße
1.2 x 3.1 mm
Zeichendichte
17.8 Zeichen pro Zoll
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 248 x 138.5 mm
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
60 - 85 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58, 70, 76.5 mm
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Dot-Matrix Drucker
,
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
matrixdrucker epson
,
dot matrix drucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 250,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson AC Cable, UK cable
Epson
2093752
€ 3,85*
Zubehör
Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz
Epson
C43S015374
€ 2,31*
Zubehör
Epson PS-180
Epson
C32C825341
€ 43,93*
Zubehör
Epson UB-E03 Druckserver
Epson
C32C881008
€ 62,71*
Zubehör
Epson UB-P02II
Epson
C32C823891
€ 36,84*
Zubehör
Epson UB-S01
Epson
C32C823361
€ 37,22*
Zubehör
Epson UB-S09
Epson
C32C823861
€ 40,05*
Zubehör
Epson UB-U02III
Epson
C32C824121
€ 87,10*
Zubehör
Epson UB-U03II
Epson
C32C824131
€ 91,72*
Zubehör
Epson UB-U04
Epson
C32C823950
€ 56,41*
Zubehör
Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V
Epson
C32C845040
€ 49,40*
Zubehör
Original Epson Nylonband schwarz-rot (C43S015376,ERC-38-BR)
Epson
C43S015376
€ 2,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.