Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1 meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1 meter
CLUB3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1 meter
CLUB3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1 meter
CLUB3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1 meter
CLUB3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1 meter
CLUB3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1 meter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36360105
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1311
EAN/GTIN:
     8719214470708
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Das Club 3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres HDMI™ 2.0 fähigen Gaming PC oder Laptop mit einem (Ultra) High Definition Monitor oder anderen Produkten mit HDMI™ 2.0 Unterstützung. Es unterstützt komplett die ‘Premium High Speed HDMI™ mit Ethernet’ Spezifikation und stellt sicher, dass Video bis zu 4K UHD 3840x2160p bei 60Hz wiedergegeben wird, sowie Audio und Daten Streams. Das Kabel kombiniert die unvergleichliche Signalqualität und die einfache Nutzung von HDMI™ Verbindungen mit der Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Home Entertainment Netzwerken. Es beinhaltet einen dedizierten Datenkanal im HDMI™ Link, der Netzwerkeinsatz bis zu 100 Mbps möglich macht. Dies ist die ideale Lösung für zukunftssicheres HDMI™ 4K UHD Gaming und Video.

Features:
• Konform zur HDMI™ High Speed mit Ethernet Spezifikation
• Professionelles Qualitätskabel 30 AWG
• Unterstützt die HDMI™ 2.0 Spezifikation
• Abwärts kompatibel zur HDMI™ 1.4a Spezifikation
• Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160p @ 60Hz
• Unterstützt alle(U)HDTV Auflösungen inklusive 1080p und 4K UHD
• Unterstützt 3D Auflösungen bis zu 1080p Full HD @ 120Hz
• Datendurchsatz von 18Gbps, drei Lanes, 6Gbps pro Lane
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
97 kg
Tiefe
10 mm
Länge (mm)
1000 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, ROHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
€ 23,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
€ 41,22*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
€ 12,00*
Zubehör
Club 3D
CAC-2070
€ 16,43*
Zubehör
Club 3D
CAC-1080
€ 19,48*
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
€ 42,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
€ 10,58*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
€ 14,75*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
€ 54,91*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
€ 41,44*
Zubehör
Club 3D
CAC-HMD>DFD
€ 8,46*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
€ 177,90*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
€ 54,64*
Zubehör
Club 3D
CAC-2330
€ 26,45*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
€ 13,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.