|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-39836673 Herst.-Nr.: CAC-1080 EAN/GTIN: 8719214470852 |
| |
|
|  |  |
 | CAC-1080 - Der Club 3D DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der DisplayPort™ Empfänger unterstützt bis zu 5,4 Gbps pro Spur über 4 Spuren. Der HDMI™ Ausgang ist vollständig kompatibel mit der HDMI™ Spezifikation Version 2.0b.
Auflösungsunterstützung Der CAC-1080 unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4096 x 2160p bei 60Hz.
Farbformate Er unterstützt RGB / YCbCr-Videoformate mit einer Farbtiefe von 16 Bpc (oder 48 Bit pro Pixel), solange es in die DisplayPort™- und HDMI™ Bandbandbreite passt. Der CAC-1080 unterstützt auch die Pixel codierung von RGB oder YCbCr4:4:4 in YCbCr 4:2:0 und YCbCr 4:2:0 Pass-Trough Funktionen. Zusätzlich wird HDR mit Deep Color bis zu 12 bpc bei 4K 60Hz durch die Konvertierung von RGB /YCbCr 4:4:4 über DisplayPort™ Link zu YCbCr 4:2:0 am HDMI™ Ausgang mit einer horizontalen Erweiterung zu CEA- Timings unterstützt. Hinweis: Damit HDR funktioniert, muss das Quellensystem DisplayPort™ 1.4 unterstützen und der Bildschirm muss HDR und / oder HDMI™ 2.0 a oder b unterstützen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |  | Maximale Auflösung (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |  | Umwandlertyp | Aktiver Videokonverter |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Ursprungsland | China |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | ROHS, FCC, CE EMI, WEEE |  | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, 8.1 Mac OS Sierra, High Sierra | Technische Details | Kabelfarbe | Schwarz |  | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DisplayPort 1.4 |  | Anschluss 2 | HDMI 2.0b |  | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer |  | DisplayPorts-Version | 1.4 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 60 mm |  | Verpackungstiefe | 35 mm |  | Verpackungshöhe | 182 mm |  | Paketgewicht | 15 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm |  | Tiefe | 11, 184 mm |  | Gewicht | 32 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |