Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
CLUB3D DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
CLUB3D DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
CLUB3D DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
CLUB3D DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39272552
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2070
EAN/GTIN:
     8719214470975
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
CAC-2070 - Der Club 3D CAC-2070 ist ein aktiver HDMI™ 2.0 Signalwandler. Der DisplayPort™ 1.2 zu HDMI™ 4K 60Hz Aktiver Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres DisplayPort™ 1.2 Game PC oder Laptop an einen HDMI™ 4K UHD Fernseher, Monitor oder Projektor. Der Adapter entspricht der HDMI™ 2.0 Spezifikation und ermöglicht einen TMDS- Durchsatz von 6 Gbps pro Kanal. Die Schnittstelle im Adapter hat drei Bahnen für HDMI™ Daten, Takt, HPD Signal und Leistung und bietet einen Gesamt TMDS- Durchsatz von 18 Gbps.

Unterstützt bis zu 4K UHD Auflösung bei 60Hz.
Der DisplayPort™ 1.2 to HDMI™ 2.0 4K 60Hz Aktiver Adapter unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4K UHD 4096 x 2160p @ 60Hz für ein klares, scharfes Bild. Die Unterstützung für 60 frames pro Sekunde liefert außergewöhnlich glattes Video oder Gameplay. Verwenden Sie den Adapter um über Ihr DisplayPort™ 1.2 fähiges Produkt Spiele zu spielen, Videos anzusehen oder im Internet zu Browsen und dies in Ultra Hoher Auflösung. Es werden bis zu 8 Audio Kanäle unterstützt, daher liefert der Adapter Ultra High Definition Digital Audio und Video. Dies ist die ideale Lösung für jeden, der 4K UHD/60 MHz Gameplay genießen will, dem aber ein nativer HDMI™ 2.0 Ausgang in seiner Systemkonfiguration fehlt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC and CE EMI
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8.1 MAC OSx
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Hostschnittstelle
Displayport 1.2
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Displayport 1.2
Anschluss 2
HDMI 2.0
Kabellänge
0.21 m
DisplayPorts-Version
1.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
14, 210 mm
Gewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
€ 12,00*
Zubehör
Club 3D
CAC-2003
€ 18,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
€ 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.