Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polystyrene Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polystyrene Gelb
Leitz WOW Polystyrene Gelb
Leitz WOW Polystyrene Gelb
Leitz WOW Polystyrene Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76396834
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263016
EAN/GTIN:
     4002432121694
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Gelb
Format
A4
Stapelbar
Ja
Anzahl der stapelbare Behälter (max.)
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
70 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
280 g
Innenmaße (B x T x H)
242 x 330 x 60 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
€ 7,34*
Ähnlich
Leitz
60470016
€ 10,48*
Ähnlich
Leitz
60410016
€ 8,95*
Ähnlich
Leitz
61080016
€ 18,04*
Ähnlich
Leitz
60420016
€ 9,84*
Ähnlich
Leitz
60450016
€ 20,34*
Ähnlich
Leitz
60430016
€ 15,08*
Ähnlich
Leitz
60440016
€ 17,62*
Ähnlich
Leitz
53611016
€ 9,61*
Ähnlich
Leitz
52263036
€ 5,67*
Ähnlich
Leitz
52263051
€ 5,66*
Ähnlich
Leitz
52263054
€ 5,37*
Ähnlich
Leitz
52263023
€ 5,45*
Ähnlich
Leitz
52263026
€ 5,96*
Ähnlich
Leitz
52263095
€ 5,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.