Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-52263023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263023
EAN/GTIN:
     4002432394456
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Höhe:
70
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Tiefe:
360
Farbe:
pink
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Breite:
255
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55022023
ab € 14,63*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,08*
Zubehör
Leitz
52781023
ab € 5,30*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
55612023
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.