Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52263026
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52263026
EAN/GTIN:
4002432135196
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, rot
Leitz
60470026
€ 10,55*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, rot
Leitz
60410026
€ 9,77*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, rot
Leitz
61080026
€ 18,20*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, rot
Leitz
60440026
€ 17,66*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/rot
Leitz
53611026
€ 9,68*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau
Leitz
52263036
€ 5,64*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Leitz
52263051
€ 5,68*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Leitz
52263016
€ 5,31*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Leitz
52263054
€ 5,38*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, pink
Leitz
52263023
€ 5,47*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, schwarz
Leitz
52263095
€ 5,53*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Leitz
52263062
€ 5,64*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß
Leitz
52263001
€ 5,49*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, rot
Leitz
55021026
€ 19,77*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, rot
Leitz
50081026
€ 12,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.