| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-34639561 Herst.-Nr.: 05-25420-10 EAN/GTIN: 830343003051 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Energie | Spannung | 3.3, 12 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS, SATA | | Hostschnittstelle | PCI Express x8 | | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | | Interne SAS-Ports | 4 | Leistungen | RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | | RAID-Level-Migration | Ja | | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | | SSD-Unterstützung | Ja | | Speicherkapazität | 1024 MB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1866 MHz | | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja | | Anzahl der unterstützten Geräte | 128 | | Online-Kapazitätserweiterung | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1343187 h | | Kompatible Produkte | EN55022, EN55024, EN60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; FCC Class A, Class B; UL1950; UL; CSA C22.2; VCCI; RRL for MIC; BSMI; C-tick | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 176.64 mm | | Tiefe | 64.41 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Komponent |
| | |
| |