Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Leitz WOW Rund Polystyrene Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-87102288
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52781016
EAN/GTIN:
4002432121960
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Material
Polystyrene
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
324 mm
Gewicht
350 g
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallkorb kunststoff
,
kunststoff papierkorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,58*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Leitz
46290016
€ 7,32*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Leitz
60470016
€ 10,52*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Leitz
60410016
€ 8,96*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Leitz
61080016
€ 18,17*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, gelb
Leitz
60420016
€ 9,85*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Leitz
60450016
€ 20,36*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Leitz
60430016
€ 14,94*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Leitz
60440016
€ 17,52*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Leitz
53611016
€ 9,59*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Leitz
52263016
€ 5,33*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, gelb
Leitz
55022016
€ 22,05*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Leitz
55021016
€ 19,42*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, gelb
Leitz
50082016
€ 15,35*
Ähnlich
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, gelb
Leitz
39820016
€ 2,74*
Ähnlich
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Leitz
45990016
€ 5,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.