Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Eckspannermappe WOW, A4, PP, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-45990016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45990016
EAN/GTIN:
     4002432123018
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Breite:
235
Art des Verschlusses:
Gummizug
Farbe:
gelb
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 6,89*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 7,60*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 7,78*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 8,85*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 17,56*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 12,58*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 14,81*
Ähnlich
Leitz
52581016
ab € 6,97*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 7,97*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 4,01*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 18,61*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 16,35*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 12,57*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 10,29*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 8,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.