Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00063108 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00063108 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Hama 00063108 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6060944
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063108
EAN/GTIN:
     4007249631084
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Bildformat: 10 x 15 cm
    - Glasart: Antireflex
    - Rahmenformat: 15 x 21 cm
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas
Produktfarbe
Weiß
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Glastyp
Entspiegelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,48*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,12*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.