Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00066221 Bilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00066221 Bilderrahmen Schwarz
Hama 00066221 Bilderrahmen Schwarz
Hama 00066221 Bilderrahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6060755
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066221
EAN/GTIN:
     4007249662217
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
  • modischer Kunststoffrahmen
    - inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben
    - exakte Präzisionsgehrung
    - Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,55*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,63*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,84*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.