Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32786201
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
Highlights
- der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
- modischer Kunststoffrahmen
- inkl. vorgestanztem Passepartouteinleger
- exakte Präzisionsgehrung
- Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
- mit Schwerlasthaken

Lieferumfang
- 1 Kunststoffrahmen "Sevilla"
- 1 Passepartouteinleger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
700 mm
Blendentiefe
9 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Bezel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,48*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,12*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.