Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26719722
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
  • der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - zeitloses Design passend zu jedem Stil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrene
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,48*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,12*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.