Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen "Sevilla Dekor", Silber Matt, 30 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kunststoffrahmen "Sevilla Dekor", Silber Matt, 30 x 40 cm
Hama Kunststoffrahmen "Sevilla Dekor", Silber Matt, 30 x 40 cm
Hama Kunststoffrahmen "Sevilla Dekor", Silber Matt, 30 x 40 cm
Hama Kunststoffrahmen "Sevilla Dekor", Silber Matt, 30 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1941405
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066435
EAN/GTIN:
     4007249664358
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • modischer Kunststoffrahmen
    - inklusive Passepartouteinleger
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben
    - exakte Präzisionsgehrung
    - Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - inklusive Schwerlastaufhänger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
20 x 28 cm
Glastyp
Nachdenklich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,48*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,12*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.