Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522618
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5206P
EAN/GTIN:
     4710423771475
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
PC-Anschlussstecker: HDB und PS/2
Konsolanschlussstecker: SPHD (3 in 1) für Tastatur, Maus und Bildschirm
Länge: 6m (flach)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
528 g
Paketgewicht
528 g
Leistungen
Kabellänge
6 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15, 2xPS/2
Anschluss 2
SPHD-15
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,18*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,77*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,83*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,75*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 598,63*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,06*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,88*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 39,32*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,75*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 310,14*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 369,23*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 583,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.