Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522613
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5203P
EAN/GTIN:
     4710423771222
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
286 g
Paketgewicht
294 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15 + 2 x PS/2
Anschluss 2
SPHD-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 34,66*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,54*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,01*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 43,84*
Zubehör
Aten
CS1708I-AT-G
ab € 476,94*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 161,86*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 340,81*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,22*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,99*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,19*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 271,61*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 305,25*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 369,59*
Zubehör
Aten
CL1000N
ab € 581,74*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 609,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.