Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29406613
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000N
EAN/GTIN:
     672792402111
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Das CL1000N ist ein KVM-Konsolmodul mit eingebautem 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, vollwertiger Tastatur und Touchpad, das in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke montiert ist. Dieses Modell gibt Ihnen die Möglichkeit, direkten Zugriff auf die Konsole am Rack zu erhalten und so auf die KVM-Switches zuzugreifen, die dort installiert sind.

Funktionen:
-Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
-Integrierte KVM-Konsole mit 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in ausziehbarem Gehäuse mit Freiraum auf der Ober- und Unterseite, damit sie problemlos in einem 1U-Einschub im Rack benutzt werden kann
-LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
-Verbessertes Design – kann von einer einzigen Person installiert werden (optional)
-Kompatibel zu den meisten KVM-Switches
-Internes Netzteil
-Hohe Grafikauflösung:
• bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
• Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
-DDC-Emulation für LCD-Monitor – der LCD-Monitor übernimmt automatisch die optimalen Bildeinstellungen der einzelnen angeschlossenen Computer
-Unterstützte Sprachen für Tastatur: Englisch (US); Englisch (GB); Französisch; Deutsch; Deutsch (Schweiz); Griechisch; Italienisch; Japanisch; Ungarisch; Koreanisch; Spanisch; Schwedisch; Chinesisch traditionell; Russisch

Lieferumfang
1x CL1000N mit Standard-Rack-Montagekit
1x 2L-5202UP individuelles KVM-Kabelset (1.8m)
1x LIN2-418K-E12G Netzkabel
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
585.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
11060 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,40*
€ 772,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,77*
€ 757,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,68*
€ 735,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,02*
€ 718,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,82*
€ 691,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,86*
Zubehör
Aten
2X-024G
ab € 55,84*
Zubehör
Aten
2X-025G
ab € 85,96*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,83*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,84*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,41*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,52*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,17*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,31*
Zubehör
Aten
2X-023G
ab € 40,89*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,41*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,77*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.