Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ultra High Speed HDMI™-Kabel, zertifiziert, Stecker-Stecker, 8K, Alu, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205265
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205265
EAN/GTIN:
     4047443487742
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 10m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Die Zukunft ist jetzt! Mit unserem 8K-Kabel geniesen Sie die scharfen Vorteile der Ultra-HD-Kino-Qualitat: kontrastreiche und farbintensive Bilder auf Ihrem 8K-TV, verlustfreier Datentransfer und Spielgenuss ohne Verzogerung. - HDMI™-Kabel fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte - unterstutzt hohe Grafikauflosungen mit 4K @ 120Hz fur verzogerungsfreien Spielgenuss – ideal fur Playstation 5 und Xbox Series X - AOT sendet HDMI™-Signale uber storungsunanfallige Lichtwellen: Das ermoglicht einen optimalen, verlustfreien 8K-Datentransfer auch uber langere Strecken - dynamic HDR ermoglicht es, jedes Bild mit seinen individuellen Spitzenwerten fur Tiefe, Scharfe, Helligkeit, Kontrast und erweiterten Farbraum wiederzugeben - HEC unterstutzt Netzwerkverbindungen via HDMI™ fur einen verringerten Verkabelungsaufwand - robuster Metallstecker mit bester Schirmung garantiert zuverlassige Signalubertragung - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - eARC unterstutzt die fortschrittlichsten Audioformate ohne zusatzliches Audiokabel - 3D-Ubertragung durch erweiterte Bandbreite - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - zur Ultra-High-Speed-Ubertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Gaming-Konsole, Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher- High-Speed-Ubertragung von bis zu 48 Gbit/s fur alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandbreite von 600 MHz - Ubermittlung der Art des Zuspielers uber ACE (Automatic Content Enhancement) - HDMI™-CEC-Unterstutzung (Consumer Electronics Control) - mit Anschlusskennzeichnung auf den Steckern (Source - Display) Lieferumfang: - 1 Ultra High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
293.57 g
Hohe:
23 cm
Lange:
21.5 cm | 10 m
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Vollmetall
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualitat:
Prime
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenubertragungsrate:
48 Gbit/s
Technologie:
Dynamic HDR/ Erweiterter Audioruckkanal (eARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)
Max. Auflosung:
8k
Bandbreite:
1200 MHz
Version:
High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
3D-Ubertragung, HDTV-tauglich
Besonderheit:
Optische Ubertragung/Vergoldet
Produktlinie:
Prime Line
Lizenziert von/durch:
HDMI.org
Farbe:
Schwarz
Bildwiederholfrequenz:
120 Hz/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a hama, Adapter, Stecker, Kabel, Audio, DVI, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI 1.4, HDMI Kabel, 4K, ARC, eARC, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,24*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,38*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,48*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,86*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,78*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,52*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,44*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.