Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C u. Lightning, 1,5 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201536
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201536
EAN/GTIN:
     4047443486141
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Wer mehrere Smartphones oder Tablets mit unterschiedlichen Anschlussen besitzt, hat weder Lust auf Kabelsuche noch auf Kabelsalat. Wie ware es da mit einem 3in1-Kabel? Haben wir! Ob USB-C, Lightning oder Micro-USB - damit laden und synchronisieren Sie alle Gerate. - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Apple iPhones, iPads und iPods sowie alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C- oder Micro-USB-Anschluss - geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: strapazierfahig, lasst sich leicht aufwickeln, kein Kabelsalat - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien fur einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - besonders stabile Aluminium-Stecker mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlusse - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - Mehrfach-USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 Multifunktions-Ladekabel 3in1
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
40.55 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 1,5 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Anschluss:
Lightning-Stecker, Micro-USB-Stecker, USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
Handy/Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Besonderheit:
Vernickelt
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Lizenziert von/durch:
Apple
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPad / iPod
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel schwarz 1,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,23*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,31*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,63*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,68*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,59*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.